シュナイダーエレクトリック
Harmony XB5シリーズ パイロットライト
パイロットライト
ZB5シリーズプッシュボタン用のパイロットライト
パイロットライト用のヘッド 正方形 さまざまな色を用意 プラスチックベゼル
仕様
●シリーズ:Harmony XB5●カットアウト直径:22mm●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP65●コード番号:817-5026
アズワン品番
65-7841-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69705976
ZB5CV033
¥
6,380
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください