SAMTEC
HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ
仕様
●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6738
アズワン品番
65-7700-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69714376
HSEC8-110-01-L-RA
¥
1,220
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください