SAMTEC
HSEC8 0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 42個入
仕様
●入数:1トレイ(42個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●シリーズ:HSEC8●コード番号:196-6616
アズワン品番
65-7669-52
内容量
1セット(42個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69714410
HSEC8-160-01-S-DV-A
¥
50,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください