SAMTEC
HSEC8-DV 0.8mmピッチ 74極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
仕様
●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:74●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1386
アズワン品番
65-7619-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69714489
HSEC8-137-01-S-DV-A-K-TR
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください