Texas Instruments
IC RECEIVER 0/4 16SOIC
仕様
●タイプ:レシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69716108
DS90LV048ATMX/NOPB
67-0441-14
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
13日以内出荷
返品不可
69716117
DS90LV032ATMX/NOPB
67-0353-14
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください