Texas Instruments
IC TRANSCEIVER FULL 3/5 28SSOP
IC TRANSCEIVER FULL 3/5 28SSOP
仕様
●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:3/5●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:500mV●データレート:500kbps●電圧 - 供給:3V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:28-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SSOP
アズワン品番
67-0407-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69716345
MAX3243ECDB
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください