Texas Instruments
IC UART W/64-BYTE FIFO 64-LQFP
IC UART W/64-BYTE FIFO 64-LQFP
仕様
●チャンネル数:1、UART●FIFO:64バイト●プロトコル:-●データレート(最大):1Mbps●電圧 - 供給:3V~5.25V●自動フロー制御付き:あり●IrDAエンコーダ/デコーダ付き:-●誤りスタートビット検出付き:あり●モデム制御付き:あり●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:64-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:64-LQFP(10x10)
アズワン品番
67-0410-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69716440
TL16C750PM
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください