SAMTEC
IDCコネクタ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入
仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1395
アズワン品番
65-7617-70
内容量
1セット(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69716695
HTST-105-01-SM-DV-P-TR
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください