SAMTEC
IDCコネクタ 24極 2mm 2列 1セット 475個入
仕様
●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1834
アズワン品番
65-7618-94
内容量
1セット(475個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69716860
STMM-107-02-G-D-SM-P-TR
¥
428,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください