SAMTEC
IDCコネクタ 26極 1.27mm 2列 1袋 2個入
仕様
●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1740
アズワン品番
65-7605-40
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69716869
SHF-113-01-L-D-SM-K-TR
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください