KUMA貼らないオンパックス 1箱 30枚入

KUMA貼らないオンパックス 1箱 30枚入 - エステー

長時間安定した温度が持続する、貼らないタイプのカイロです。
柔らかい不織布を使用しているので手触りが良いです。
温かさが20時間持続します。
防寒やお身体の保温に。
冷えの予防に。

仕様●持続時間(時間):20●カイロサイズ横×縦(mm):130×95●最高温度(℃):66●平均温度(℃):53●タイプ:貼らない●材質/仕上:鉄粉・水・木粉・活性炭・バーミキュライト・塩類・吸水性樹脂●注意:用途以外に使用しない。●用途以外に使用しないこと。●強くもまない、長時間もまない。●ごくまれに、中身がもれ、衣類や布を汚すことがある。●洗濯したり水にぬらさない。●原産国:日本●コード番号:336-0128アズワン品番65-8310-68内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69717544ST45202
824
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする