KUMA貼らないオンパックス 1箱 30枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード69717544 品番ST45202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥824

長時間安定した温度が持続する、貼らないタイプのカイロです。
柔らかい不織布を使用しているので手触りが良いです。
温かさが20時間持続します。
防寒やお身体の保温に。
冷えの予防に。

仕様●持続時間(時間):20●カイロサイズ横×縦(mm):130×95●最高温度(℃):66●平均温度(℃):53●タイプ:貼らない●材質/仕上:鉄粉・水・木粉・活性炭・バーミキュライト・塩類・吸水性樹脂●注意:用途以外に使用しない。●用途以外に使用しないこと。●強くもまない、長時間もまない。●ごくまれに、中身がもれ、衣類や布を汚すことがある。●洗濯したり水にぬらさない。●原産国:日本●コード番号:336-0128 アズワン品番65-8310-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする