LEDIL
LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 正方形
仕様
●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 °●コード番号:201-7706
アズワン品番
65-7259-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69718558
FCA15007_G2-ROSE-UV-SS
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください