LEDIL
LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 砲弾型
仕様
●シリーズ:SAKURA-70●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:36 °●コード番号:201-7717
アズワン品番
65-7259-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69718567
FP17003_SAKURA-70-W
¥
8,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください