LEDIL
LEDレンズ ポリカーボネート PC クリア 砲弾型 1セット 144個入
仕様
●入数:1トレイ(144個入り)●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●コード番号:216-9759
アズワン品番
65-7236-39
内容量
1セット(144個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69718585
CA17721_EMERALD-ER1-PC
¥
73,300
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください