LEDIL
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA
仕様
●シリーズ:HighBay●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:50 °●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 16.9mm●透明/拡散:クリア●高さ:16.9mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2574
アズワン品番
65-7256-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69718610
CS15759_HB-2X2MX-8-W
¥1,830
¥
1,798
¥1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください