LEDIL
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1セット 33個入
仕様
●入数:1トレイ(33個入り)●シリーズ:ILONA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:13 → 48 °●コード番号:210-8325
アズワン品番
65-7241-49
内容量
1セット(33個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69718646
C17295_ILONA-ZOOM.
¥
99,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください