LEDIL
LED光学/ホルダーキット ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 40個入
仕様
●シリーズ:LEIS●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:3 °●コード番号:206-6691
アズワン品番
65-7238-07
内容量
1袋(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69718804
FN16214_LEIA-S
¥
94,700
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください