SAMTEC
MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 23個入
仕様
●入数:1チューブ(23個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0376
アズワン品番
65-7557-70
内容量
1セット(23個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69719276
MEC1-120-02-L-D-NP-A
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください