SAMTEC
MEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 300個入
仕様
●入数:1リール(300個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:208-8896
アズワン品番
65-7690-72
内容量
1セット(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69719319
MEC6-120-02-L-D-RA1-TR
¥
393,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください