MOTTAINAI_1R 1箱 100本入

MOTTAINAI_1R 1箱 100本入 - 林製紙

贈答用トイレットペーパー1本巻
売上の一部はMOTTAINAIキャンペーンを通じて、ケニアの植林活動「グリーンベルト運動」に寄付されます。

仕様●114mm幅30m巻●ダブル●エンボス加工●ミシン目有●プリント:富士登山●芯有●再生紙●単品サイズ:幅105mm×奥行105mm×高さ114mm●入数:1箱(100本)●箱サイズ:515×515×480(mm)アズワン品番65-9645-92内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
697230992268
7,480
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする