Lovato
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:LRD 4 8
Lovato ベースモジュールマイクロ PLC は IP20 等級の保護を備えています。デジタル入力 x 8、アナログ入力 x 4、リレー出力 x 8 を備えています。UL 認定取得
仕様
●メーカーシリーズ:LRD●入力数:12●デジタル入力数:8●アナログ入力数:4●出力数:8●コード番号:224-7378
アズワン品番
65-7315-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69724709
LRD20RD024P1
¥
88,500
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください