曜日別特売

PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:NX 1.5 プログラム MB 32 メモリ kB

PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:NX 1.5 プログラム MB 32 メモリ kB - omron(オムロン)

NX1P2 CPUユニット
オムロン社NXシリーズのNX1P2 CPUユニットの業務用シリーズ。このコンパクトながら強力なCPUユニットは、1つの統合開発環境下で、モーション、I/O、安全性、ビジョンなど、あらゆる機械装置の同期制御を実現します。すべてのCPUユニットが高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長 / 利点
最高速のサイクルタイム: 2 ms
機能: ロジックシーケンス及びモーションコントロール
最大8軸(同期されるのは4軸)
内蔵I/O: 40又は24 I/Oポイント
最大8台のローカルNX I/Oユニット
内蔵EtherCAT及びEtherNet/IPポート
最大16台のEtherCATスレーブ
シリアル通信又はアナログI/O機能を追加するために、最大で2枚のオプションボードを接続可能

仕様●併用可能製品:NXシリーズEtherCATカプラ●メーカーシリーズ:NX●入力数:24●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:16●ネットワークタイプ:EtherCAT, EtherNet/IP●通信ポートタイプ:イーサネット、RJ45●プログラム容量:1.5 MB●プログラミングインターフェイス:Computer●寸法:150.1 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2768アズワン品番65-7317-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69724718NX1P21140DT1
335,000
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする