PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用

PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用 - ワゴジャパン

Couplers series 750 Wago I/O system
Range of couplers for analogue and digital signals
Enables I/O connection to various protocols Modbus, Ethernet, Profibus and Interbus
Configuration simplified with switches or rotary encoders
The joint should be connected to the end of the loop, to guarantee correct transmission of the data and enable the whole assembly to function correctly.

仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:750シリーズ●寸法:100 x 12 x 64 mm●コード番号:508-3959アズワン品番65-7303-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69724824750600
5,780
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする