ALLEN BRADLEY
Safety Relay 24V DC 200 mV to 4V
仕様
●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:安全監視●補助接点:1●リセット方法:手動●範囲:Guardmaster●コード番号:237-4273
アズワン品番
65-8054-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69726179
440R-S35014
¥101,000
¥
99,980
¥109,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください