サンコーインダストリー
SC-4 ステン + Aナベ 5×35 200本入
寸法(mm)d:M5
寸法(mm)L:35
表面処理:SC-4(SUSGB)
径×長さ:M5×35
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:260-5459
アズワン品番
67-1149-59
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69726206
20-02-0000-0050-0350-G4
¥
5,017
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください