画像準備中

SC-4 ステン + Aナベ 5×35 200本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 注文コード69726206 品番20-02-0000-0050-0350-G4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,017

寸法(mm)d:M5
寸法(mm)L:35
表面処理:SC-4(SUSGB)
径×長さ:M5×35

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:260-5459 アズワン品番67-1149-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする