ThinkVision T27h-30

ThinkVision T27h-30 - レノボ・ジャパン(Lenovo)

27インチディスプレイ

仕様●ディスプレイサイズ:27インチ●パネル:IPS●アスペクト比:16:9●解像度:2560×1440ピクセル●ピッチ:0.2331×0.2331mm●ドット/ピクセル/インチ:109dpi●画角(H / V):178/178●反応時間:エクストリームモード/4ms、標準モード/6ms、オフモード/14ms●カラーサポート:1670万●リフレッシュレート:60Hz●輝度:350ニット●コントラスト比:1000:1●色域:99%sRGB●曲率:なし●アンチグレア:はい●ビデオコネクタ:1×HDMI 2.0、1×DP 1.4、1×DP Out、1×USB-C 3.2 Gen 1(DP 1.4 Alt Mode)●USBポート:4×USB 3.2 Gen 1(1×BC)●カメラ:モジュラーカメラのサポート●マイクロフォン:なし●スピーカー:モジュラーサウンドバーのサポート●消費電力:標準/26W、最大/148W●電源アダプタ:統合●台:チルト、スイベル、ピボット、高さ調整●スタンド色:レイヴンブラック●サイドベゼル幅:2mm●スタンド付き寸法(H×W×D):545.4×204.5×613.6mm●重量(スタンドを含む):6.9kg●付属のケーブル:USBType-C-Type-Cケーブル●基本保証:3年アズワン品番67-2187-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6973623463A3GAR1JP
72,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする