エスコ
Φ25mm 手動ガンノズル アドブルー用
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。
自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。
仕様
●ノズルサイズ:Φ18×90mm●適用:アドブルー●接続ねじ径:Φ25(外すとG1オス)●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:500g●推奨ホース:内径Φ25●継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる
アズワン品番
65-9340-78
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69739339
EA991CH-12
オープン
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください