グリーンベル
アドニスグルーミングキット
男の身だしなみに。
出張や旅行の時にあれば便利なセット。
コンパクトなケースに入っているので持ち運びに便利。
仕様
●サイズ:H26×W109×D66mm●重量:100g●パッケージサイズ:H30xW112xD70mm●パッケージサイズ重量:110g●内容:つめきり、セーフティはさみ、毛抜き、耳かき、ソーイングキット
アズワン品番
65-8898-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69740346
G-3021
¥2,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください