SIEMENS
イーサネットケーブル 1.2m
長さ 1.20 m の Siemens イーサネットケーブルです。保護クラスIP20
仕様
●終端処理:未処理終端●長さ:1.2m●保護等級:IP20●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:203-3281
アズワン品番
65-7466-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69741667
6SL3060-4AW00-0AA0
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください