セトクラフト
ウォッチ&トレイ 白うさぎ
お城へ急ぐ白うさぎがモチーフ。
仕様
●本体サイズ:幅9.2×奥行7.7×高さ9.2cm●本体重量:200g●個装サイズ:幅12.9×奥行11×高さ13.4cm●個装重量:270g●材質●▼レジン●仕様:LR44ボタン電池1本使用●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69743049
SDD-2145
¥3,500
¥
3,498
¥3,848
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください