エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付

エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 - エスコエアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 - エスコエアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 - エスコエアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 - エスコエアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 - エスコ

エアー式
ペール缶、固定バンド、キャリー、ノズルの付いたセット品。
回収専用(一般油・オイル・切粉など)
電気を使用しない為、現場でオイルはもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心
液体満タン時の自動ストップ機能付。
本体丸洗い可能。
エアカプラ30PM付き
5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能
※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。

仕様●最大吸入量:80L/min●空気消費量:525L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:12kg●付属品:ペール缶、固定バンド、キャリー、主ノズル、角ノズル、T形ノズル、フィルタセットアズワン品番65-9245-88内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69743110EA122VJ-10
オープン
110,200
121,220(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする