ハーティング
クランプ金具 1極 1列
Harting har-modular M1 モジュールオスコネクタは、1 つのコンタクトを備えています。ポリアミド製 ストレート
仕様
●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8210
アズワン品番
65-7633-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69747398
2539010401
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください