ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ケーブルクリップ 配線クリップ 15mm x 15 mm 1袋 500個入
ねじ取り付け D クリップ
ケーブルやパイプの挿入、取り外し、交換用の柔軟なグリップを備えています。クリップは 1 本のねじで所定の位置に保持され、付属のケーブル又はパイプがしっかりとガイドされます。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:15mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mm●コード番号:705-6316
アズワン品番
65-7478-52
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69759088
211-70001 4D15-POM-BK
¥54,200
¥
53,980
¥59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください