WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 19 mm 17.2mm 自消性 1袋 20個入
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:21mm●幅:19 mm●深さ:17.2mm●耐火性:自消性●シリーズ:WA-CHAD●コード番号:184-2123
アズワン品番
65-7393-69
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69759115
521210000
¥1,980
¥
1,898
¥2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください