WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 3.5mm x 6.3 mm 自消性 1袋 50個入
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:3.5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.4mm●幅:6.3 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2277
アズワン品番
65-7396-01
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69759185
500912500
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください