コネクタ 東部 - M8G3-K-10-M8G3シリーズ

コネクタ 東部 - M8G3-K-10-M8G3シリーズ Festo

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 10 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 246g です周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-K-10-M8G3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:10m●コード番号:203-1186 アズワン品番65-8014-47 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69760734 NEBU-M8G3-K-10-M8G3
8,820
8,798
9,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする