フエニックス・コンタクト
コネクタ端子 圧着端子 オス PTCM - MP -PIシリーズ 圧着 1袋 100個入
Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様
●オス/メス:オス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -PI●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6937
アズワン品番
65-7654-22
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69761328
1013990
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください