荒川樹脂
コンラージ棒 1000本 5本×200
本品はスチロール樹脂製で、ガンマ線滅菌してある。
菌液を寒天培地に均等に塗布するのに用いる。
仕様
●包装:1000本(5本×200)●貯蔵方法:室温に保存●サイズ:W38cm×H13cm×D38cm●塗布部:39.8 mm●柄部:134.0 mm
アズワン品番
65-9404-69
内容量
1個(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69762965
6580
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください