曜日別特売

シャフト 029799 AE +9MM -T0 AE 1袋 10個入

シャフト 029799 AE +9MM -T0 AE 1袋 10個入 - EATON(イートン)

Eaton シャフトエクステンションは、カムスイッチに使用され、一般的な絶縁素材 - 表面実装エンクロージャ、埋込型、センター取り付け、背面取り付け IVS サービス配電盤取り付け用に設計されています。動作温度範囲: -25 → +50 ℃ アクスルシャフト付き

仕様●種類:延長シャフト●併用可能製品:T0●シリーズ:AE●コード番号:230-4425アズワン品番65-7806-90内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69767689029799 AE(+9MM)-T0
4,040
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする