スイスツールシンセティックベルトホルダー

スイスツールシンセティックベルトホルダー - ビクトリノックススイスツールシンセティックベルトホルダー - ビクトリノックススイスツールシンセティックベルトホルダー - ビクトリノックススイスツールシンセティックベルトホルダー - ビクトリノックススイスツールシンセティックベルトホルダー - ビクトリノックス

プライヤーを出した状態でも収納した状態でも、どちらでもバネの力でしっかりホールドできる構造のベルトホルダーです。
使用されているシンセティック素材は、大型の圧雪車にも使用されている堅牢さで、水洗いも可。
このホルダーは、ツールのプライヤーを出した状態のままでも、また収納した状態でも、バネの力でしっかりとホールドできる構造になっています。
背面のベルトループに通してベルトに固定すれば、出し入れも片手でスピーディーに、効率良く作業が行えます。

仕様●サイズ:商品サイズ/155×46×30mm●重量:55g●カラー:ブラック●材質:合成樹脂アズワン品番65-8765-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69768538#4.0829
3,070
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする