ニチフ
スプライスコネクタ 絶縁 白 1袋 15個入
JIS、C2807、UL、CSA
デバイス内部で使用します。
閉端子圧着コネクタ(ニチフ)
仕様
●適合電線サイズ:22 → 16 AWG●全長:17.5mm●直径:6.5mm●絶縁:絶縁●色:白●絶縁体:ナイロン●シリーズ:CE Series●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:490-4085
アズワン品番
65-7589-65
内容量
1袋(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69800440
HC CE1
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください