TELEMECANIQUE SENSORS
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 2 m
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●保護等級:IP65、IP67、IP69K●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1798
アズワン品番
65-7463-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69801858
XZCP1169L2
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表