曜日別特売

センサアクチュエータケーブル 24 AWG

センサアクチュエータケーブル 24 AWG - フエニックス・コンタクト

埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線
0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5473アズワン品番65-7448-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698020251453478
3,470
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする