BULGIN
センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入
仕様
●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:1●長さ:2m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:M12●コネクタBハウジングジェンダー:オス●コード番号:204-7928
アズワン品番
65-7411-38
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69802217
PXPNPN12RAF04AFI020PUR
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表