TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
センサアクチュエータケーブル T406シリーズ
メーカーの M8 オスライトアングルシングルエンドアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブルで、最長 10 m の長さまで提供されます。
仕様
●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●動作温度 Max:80.0℃●コード番号:186-0513
アズワン品番
65-7459-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69802260
T4061220003-005
¥
4,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表