曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ - AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ - AMPHENOL

Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69802314M12A-17BMMM-SL8B0165-7381-98
4,860
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69802330M12A-17PFFC-SF8C2065-7381-54
4,320
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする