曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ - AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ - AMPHENOL

Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69802339MSAS-17BMMM-SL8B0165-7381-85
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
69802348MSAS-17BFFM-SL8B0165-7381-43
7,400
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
69802366MSAS-17BFFM-SL8D0165-7381-80
6,790
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
69802357MSAS-17PFFC-SF8C2065-7381-30
4,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする