SIEMENS
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
角度が M8 プラグ付き Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用します。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様
●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●保護等級:IP65、IP67●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2827
アズワン品番
65-7469-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69802610
6ES7194-2LH50-1AC0
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表